Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Serie Civili Gewiss System Pura

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Gewiss System Pura
Brand GEWISS S.P.A

Filtri

Disponibilità (38)
Serie (38)

38 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Gewiss Gewiss System Pura
Brand GEWISS S.P.A
Cod. Rexel: GWGWC20001
Cod. Produttore: GWC20001
Cod. EAN: 8034035192210
Cod. Rexel: GWGWC20006
Cod. Produttore: GWC20006
Cod. EAN: 8034035192227
Cod. Rexel: GWGWC20203
Cod. Produttore: GWC20203
Cod. EAN: 8034035180033
Cod. Rexel: GWGWC20246
Cod. Produttore: GWC20246
Cod. EAN: 8034035178986
Cod. Rexel: GWGWC20381
Cod. Produttore: GWC20381
Cod. EAN: 8034035180194
Cod. Rexel: GWGWC20503
Cod. Produttore: GWC20503
Cod. EAN: 8034035178948
Cod. Rexel: GWGWC20510
Cod. Produttore: GWC20510
Cod. EAN: 8034035180088
Cod. Rexel: GWGWC20518
Cod. Produttore: GWC20518
Cod. EAN: 8034035180101
Cod. Rexel: GWGWC20559
Cod. Produttore: GWC20559
Cod. EAN: 8034035179013
Cod. Rexel: GWGWC20579
Cod. Produttore: GWC20579
Cod. EAN: 8034035179020
Cod. Rexel: GWGWC20591
Cod. Produttore: GWC20591
Cod. EAN: 8034035178603
Cod. Rexel: GWGWC20616
Cod. Produttore: GWC20616
Cod. EAN: 8034035180002
Cod. Rexel: GWGWC20620
Cod. Produttore: GWC20620
Cod. EAN: 8034035180026
Cod. Rexel: GWGWC20056
Cod. Produttore: GWC20056
Cod. EAN: 8034035177040
Cod. Rexel: GWGWC20251
Cod. Produttore: GWC20251
Cod. EAN: 8034035180163
Cod. Rexel: GWGWC20270
Cod. Produttore: GWC20270
Cod. EAN: 8034035178542
Cod. Rexel: GWGWC20571
Cod. Produttore: GWC20571
Cod. EAN: 8034035179037
Cod. Rexel: GWGWC20572
Cod. Produttore: GWC20572
Cod. EAN: 8034035179051
Cod. Rexel: GWGWC20685
Cod. Produttore: GWC20685
Cod. EAN: 8034035178962
Cod. Rexel: GWGWC20808
Cod. Produttore: GWC20808
Cod. EAN: 8034035186714
Cod. Rexel: GWGWC25103TBN
Cod. Produttore: GWC25103TBN
Cod. EAN: 8034035185021
Cod. Rexel: GWGWC25104TBN
Cod. Produttore: GWC25104TBN
Cod. EAN: 8034035185038
Cod. Rexel: GWGWC25106TBN
Cod. Produttore: GWC25106TBN
Cod. EAN: 8034035185045
Cod. Rexel: GWGWC25803
Cod. Produttore: GWC25803
Cod. EAN: 8034035178863
Cod. Rexel: GWGWC25804
Cod. Produttore: GWC25804
Cod. EAN: 8034035178887
1 2 »

System Pura di GEWISS è la serie civile pensata per chi cerca una soluzione affidabile, attuale e pronta a rispondere a esigenze installative evolute. Il design essenziale, le finiture curate e lo spessore ridotto valorizzano ogni ambiente, mentre la gamma ampia consente di gestire con continuità sia impianti tradizionali sia applicazioni smart home. Per il professionista significa poter contare su installazione semplificata, coerenza estetica tra dispositivi e possibilità di ampliare l’impianto nel tempo. Una proposta completa che unisce qualità costruttiva, versatilità applicativa e attenzione concreta alla sostenibilità, senza compromessi sulle prestazioni.

FAQ

Che cos’è System Pura di GEWISS?

System Pura è la serie civile GEWISS che combina design made in Italy, robustezza dei materiali e funzioni evolute per impianti tradizionali e smart home. È progettata per offrire qualità, affidabilità e flessibilità applicativa in diversi contesti installativi.

System Pura è adatta solo a impianti smart?

No. System Pura è pensata sia per impianti tradizionali sia per soluzioni smart home. Questo permette di partire da un impianto classico e, se necessario, ampliarlo in un secondo momento con funzioni connesse, mantenendo coerenza estetica.

Quali sono i principali vantaggi per l’installatore?

Tra i plus principali ci sono lo sgancio frontale dei frutti, che consente di intervenire senza rimuovere il supporto dalla scatola, il sistema di aggancio a doppio principio per facilitare il montaggio e la possibilità di integrare funzioni smart con collegamenti simili a quelli di un impianto tradizionale.

La gamma System Pura offre uniformità estetica tra tradizionale e smart?

Sì. I comandi tradizionali e quelli smart condividono la stessa estetica, così da garantire continuità visiva e armonia nell’ambiente, anche quando l’impianto viene evoluto nel tempo.

Quali finiture e colori sono disponibili per placche e comandi?

La gamma include diverse soluzioni estetiche, tra cui bianco lucido, bianco satinato e nero satinato, oltre a finiture e tonalità come almond, champagne, silver, tortora chiaro, matcha e grigio fumo materico. Le placche sono disponibili in più modularità per adattarsi a diverse esigenze progettuali.

Quanto è sottile la placca System Pura?

La placca ha uno spessore ridotto di 7 mm, mentre il tasto ha uno spessore di 9 mm. Questa caratteristica contribuisce a un’estetica pulita, leggera e contemporanea.

System Pura offre opzioni per migliorare la sicurezza in caso di incendio?

Sì. La gamma comprende soluzioni prive di alogeni, conformi alla norma EN IEC 63355:2022, pensate per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas tossici e corrosivi in caso di incendio.

Quanto è affidabile la serie civile System Pura?

System Pura nasce dall’esperienza GEWISS nel settore elettrotecnico e dalle competenze consolidate nelle serie civili. L’affidabilità della gamma è supportata da test di laboratorio e da numerosi marchi di qualità ottenuti a livello internazionale.

È prevista una garanzia sui prodotti System Pura?

Sì. GEWISS ha esteso a 3 anni la garanzia di qualità sui soli prodotti tradizionali della serie civile System Pura, dalla data di acquisto, nei Paesi UE e secondo le condizioni generali pubblicate sul sito GEWISS.

System Pura è attenta anche alla sostenibilità?

Sì. La gamma include soluzioni realizzate con materiali di origine bio-based, tecnopolimeri riciclati e placche con contenuto di materiale riciclato post-consumer. Inoltre, sono previste vernici a base d’acqua, supporti riciclabili a fine vita e, per alcune soluzioni wireless, tecnologie senza batterie.