Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20559
Cod. Produttore
GWC20559
Cod. EAN
8034035179013

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Commutatore
  • Simbolo: 1P - 10 AX
  • Colore: Bianco lucido
  • Tensione: 250 V ac
  • Potenza lampade LED: 100 W
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Halogen Free: Sì (EN IEC 63355)
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

45,6 mm

larghezza di montaggio

23 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Commutatore unipolare 10AX bianco controllo segnali luminosi frecce residenziale commerciale

€ 13,68 x 1 pz.
(pz.)