Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9138
Cod. Produttore
GWD9138
Cod. EAN
8034035039331

Informazioni di prodotto

  • Serie: MSX
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale impiego: 690 Vac - 250 Vdc
  • Potere interruzione: 36 kA (400/415Vac)
  • Regolazione termica: 0,63 - 0,8 - 1 x In
  • Regolazione magnetica: 6 - 8 - 10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 140x165x68 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 ... 157,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

MSX,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSX 250 4 poli 250A 36kA magnetotermico termico distribuzione potenza

€ 982,22 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info