Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9147
Cod. Produttore
GWD9147
Cod. EAN
8034035039348

Informazioni di prodotto

  • Serie: MSX
  • Corrente nominale: 160 A
  • N. poli: 4P
  • Tensione nominale: 690 Vac - 250 Vdc
  • Potere di interruzione: 36 kA (400/415 Vac)
  • Durata elettrica: 20.000 cicli (415 Vac)
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Temperatura impiego: -5°C +65°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 100,8 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

MSX,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSX 160 4 poli 160A 36kA magnetotermico distribuzione potenza

€ 654,81 x 1 pz.
(pz.)
96 pz.
Q.tà consigliata info