Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC25103TBN
Cod. Produttore
GWC25103TBN
Cod. EAN
8034035185021

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Numero moduli: 3M
  • Serie: Basic System Pura
  • Finitura: Superficie piana
  • Design: Sobrio e moderno
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Ambiente: Contemporaneo
Descrizione del produttore: System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

7,4 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

85 mm

larghezza di montaggio

120 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Placca 3 moduli bianca resistente design semplice per impianti elettrici domestici e professionali

€ 2,29 x 1 pz.
(pz.)