› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore orario digitale settimanale 1 canale serie 90 AM per impianti elettrici

Cod. Rexel GWGWD6782
Cod. Produttore GWD6782
Cod. EAN 8034035007064

Informazioni principali

  • Descrizione: INT.ORARIO DIG.SETTIMANALE
  • Canali: 1 CANALE
  • Serie: 90 AM
  • Funzione: Programmazione settimanale
  • Tipo: Digitale
  • Applicazione: Comando e segnalazione
  • Compatibilità: Accessori modulari
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

con sincronizzazione di rete

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

5

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

90 AM,POWER

Interruttore orario digitale settimanale 1 canale serie 90 AM per impianti elettrici