Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20246
Cod. Produttore
GWC20246
Cod. EAN
8034035178986

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T 10/16A
  • Lunghezza cavo: 2M
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: Basic System Pura
  • Standard: STD IT/TED
  • Applicazioni: Residenziali
  • Design: Modulare e moderno
  • Funzioni: Comando e protezione
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

46,1 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Presa elettrica bipolare con terra 10-16A compatibile standard IT/TED 2 moduli bianca

€ 10,29 x 1 pz.
(pz.)