Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20616
Cod. Produttore
GWC20616
Cod. EAN
8034035180002

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 8VA
  • Colore: Bianco lucido
  • Tipologia: Suoneria
  • Serie: Basic System Pura
  • Design: Modulare e versatile
  • Ambito: Residenziale
  • Funzionalità: Comando e protezione
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

23 mm

altezza

45,6 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

0,035 ... 0,035 A

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Suoneria elettrica 8 VA 230 V bianco compatta per impianti domestici e professionali

€ 22,24 x 1 pz.
(pz.)