Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20251
Cod. Produttore
GWC20251
Cod. EAN
8034035180163

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco lucido
  • Tipo: Presa RJ11
  • Connessione: Morsetto a vite
  • Serie: Basic System Pura
  • Design: Modulare e moderno
  • Applicazione: Residenziale e speciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Versatile e completa
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Presa RJ11 morsetto a vite bianco installazione rapida connessioni telefoniche dati ambienti domestici professionali

€ 13,68 x 1 pz.
(pz.)