Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20056
Cod. Produttore
GWC20056
Cod. EAN
8034035177040

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco lucido
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Moduli: 1 posto
  • Termopressione: 125 °C
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Halogen Free: EN IEC 63355
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,9 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

22,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Copriforo bianco resistente per impianti elettrici, protezione polvere e sporco, uso abitazioni e uffici

€ 1,13 x 1 pz.
(pz.)