Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20510
Cod. Produttore
GWC20510
Cod. EAN
8034035180088

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Pulsante
  • Descrizione: 1P NA 10A Bianco
  • Tensione: 250 V ac
  • Norma: EN 60669-1
  • Tenuta tensione prova: 2000 V 1 min
  • Funzionamento: 40.000 cicli
  • Materiale: Tecnopolimero Halogen Free
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,9 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

35,25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,25 mm

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Pulsante unipolare normalmente aperto 10A bianco per impianti civili e industriali

€ 3,49 x 1 pz.
(pz.)