Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20579
Cod. Produttore
GWC20579
Cod. EAN
8034035179020

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Invertitore 1P - 16 AX
  • Colore: Bianco lucido
  • Tensione nominale: 250 V ac
  • Potenza lampade LED: 200 W
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni: 22,9 x 45 x 41,2 mm
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Invertitore 16AX bianco alta qualità per impianti elettrici domestici e professionali

€ 12,41 x 1 pz.
(pz.)