Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20270
Cod. Produttore
GWC20270
Cod. EAN
8034035178542

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contenitore connettore
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: Basic System Pura
  • Uso: Residenziale e speciali
  • Design: Modulare e moderno
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzioni: Comando e protezione
  • Integrazione: Facile in ogni ambiente
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Contenitore connettore Keystone BIA isolante compatto montaggio rapido per installazioni elettriche residenziali e professionali

€ 3,95 x 1 pz.
(pz.)