Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20518
Cod. Produttore
GWC20518
Cod. EAN
8034035180101

Informazioni di prodotto

System Pura offre una soluzione modulare e versatile per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e sobrio in bianco lucido
  • Affidabilità e sicurezza con pulsante a tirante 2 poli 10A
  • Soluzione adatta a vari ambienti residenziali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,9 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

35,25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,25 mm

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Pulsante a tirante 2 poli NA 10A bianco per controllo circuiti elettrici affidabile e duraturo

€ 11,21 x 1 pz.
(pz.)