Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20203
Cod. Produttore
GWC20203
Cod. EAN
8034035180033

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T 10/16A
  • Standard: Italiano
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: Basic System Pura
  • Applicazione: Residenziale
  • Design: Modulare e moderno
  • Funzioni: Comando e protezione
  • Versatilità: Soluzioni complete
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Presa elettrica 2 poli terra 10/16A standard italiano bianco compatta sicurezza uso domestico e professionale

€ 5,71 x 1 pz.
(pz.)