Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20808
Cod. Produttore
GWC20808
Cod. EAN
8034035186714

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Termostato
  • Tensione alimentazione: 230 V AC
  • Potenza assorbita: 2 VA
  • Contatti uscita: 1 NA/NC 8 A
  • Regolazione temperatura: +5 °C a +35 °C
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni (LxPxH): 46x53x45,6 mm
  • Serie: Basic System Pura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

larghezza

46,1 mm

Tipologia

On/off

altezza

45,6 mm

numero RAL

9003

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Numero moduli da frutto

2

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

Altro

Temperatura leggibile

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Termostato digitale compatto bianco 2 moduli controllo temperatura estate/inverno per impianti domestici e professionali

€ 49,21 x 1 pz.
(pz.)