Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20685
Cod. Produttore
GWC20685
Cod. EAN
8034035178962

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PRESA RJ45 6 UTP
  • Colore: Bianco
  • Serie: Basic System Pura
  • Finitura: Lucido
  • Compatibilità: Modulare
  • Applicazioni: Residenziali
  • Funzioni: Comando e protezione
  • Design: Moderno e sobrio
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

46,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Presa RJ45 6 poli UTP bianca per connessioni rete affidabili e veloci, installazioni elettriche e impianti comunicazione

€ 8,95 x 1 pz.
(pz.)