Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20620
Cod. Produttore
GWC20620
Cod. EAN
8034035180026

Informazioni di prodotto

System Pura offre soluzioni modulari e versatili per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse applicazioni residenziali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con potenza di 8VA
  • Design bianco lucido, sobrio e moderno
  • Affidabilità e comfort nell’uso quotidiano
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,035 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Ronzatore 8VA 230V bianco compatto segnale acustico affidabile uso domestico e professionale

€ 21,89 x 1 pz.
(pz.)