Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20591
Cod. Produttore
GWC20591
Cod. EAN
8034035178603

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco lucido
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero moduli: 2
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Protezione: Halogen free EN IEC 63355
  • Serie: Basic System Pura
  • Norma: EN 60669-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

46,1 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Targa portanome 1 polo 2 moduli bianco resistente per circuiti elettrici civili industriali

€ 8,57 x 1 pz.
(pz.)