Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20381
Cod. Produttore
GWC20381
Cod. EAN
8034035180194

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PRESA TV IEC maschio
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: Basic System Pura
  • Design: Modulare e moderno
  • Applicazioni: Residenziali e speciali
  • Funzione: Comando e protezione
  • Materiale: Alta qualità e sostenibile
  • Integrazione: Facile in ogni ambiente
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Presa TV diretta IEC maschio bianca compatta per impianti domestici e professionali

€ 8,57 x 1 pz.
(pz.)