Rexel / Prodotti / Civile residenziale /

Scatole e cassette di derivazione

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Scatole di derivazione
Brand OBO BETTERMANN

Filtri

Disponibilità (48)
materiale (41)
Serie (38)
Protezione della superficie (29)
colore (27)
senza alogeni (27)
qualità del materiale (22)
tipo di filettatura (21)
antiurto (21)
rinforzato con fibra di vetro (21)
esecuzione antideflagrante testata (19)
dimensione nominale della filettatura metrica/PG (18)
passo della filettatura (16)

48 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Civile residenziale Scatole di derivazione
Brand OBO BETTERMANN
Cod. Rexel: CP7405819
Cod. Produttore: 7405819
Cod. EAN: 4012195891253
Cod. Rexel: CP1471120
Cod. Produttore: 1471120
Cod. EAN: 4012195138679
Cod. Rexel: CP2000001
Cod. Produttore: 2000001
Cod. EAN: 4012195917069
Cod. Rexel: CP2000016
Cod. Produttore: 2000016
Cod. EAN: 4012195151395
Cod. Rexel: CP2002345
Cod. Produttore: 2002345
Cod. EAN: 4012195105435
Cod. Rexel: CP2022613
Cod. Produttore: 2022613
Cod. EAN: 4012195160755
Cod. Rexel: CP2022621
Cod. Produttore: 2022621
Cod. EAN: 4012195160816
Cod. Rexel: CP2022702
Cod. Produttore: 2022702
Cod. EAN: 4012195161233
Cod. Rexel: CP2024063
Cod. Produttore: 2024063
Cod. EAN: 4012195088639
Cod. Rexel: CP2024136
Cod. Produttore: 2024136
Cod. EAN: 4012195162858
Cod. Rexel: CP2025361
Cod. Produttore: 2025361
Cod. EAN: 4012195163398
Cod. Rexel: CP2029634
Cod. Produttore: 2029634
Cod. EAN: 4012195824718
Cod. Rexel: CP2029901
Cod. Produttore: 2029901
Cod. EAN: 4012195445395
Cod. Rexel: CP2029936
Cod. Produttore: 2029936
Cod. EAN: 4012195445517
Cod. Rexel: CP2030772
Cod. Produttore: 2030772
Cod. EAN: 4012195434535
Cod. Rexel: CP2033070
Cod. Produttore: 2033070
Cod. EAN: 4012195170235
Cod. Rexel: CP2033364
Cod. Produttore: 2033364
Cod. EAN: 4012195170655
Cod. Rexel: CP2082098
Cod. Produttore: 2082098
Cod. EAN: 4012195187035
Cod. Rexel: CP2090112
Cod. Produttore: 2090112
Cod. EAN: 4012195194057
Cod. Rexel: CP2090139
Cod. Produttore: 2090139
Cod. EAN: 4012195194118
Cod. Rexel: CP2090368
Cod. Produttore: 2090368
Cod. EAN: 4012195194354
Cod. Rexel: CP7400467
Cod. Produttore: 7400467
Cod. EAN: 4012195431275
Cod. Rexel: CP7408838
Cod. Produttore: 7408838
Cod. EAN: 4012196460663
Cod. Rexel: CP7408850
Cod. Produttore: 7408850
Cod. EAN: 4012196459278
Cod. Rexel: CP7428526
Cod. Produttore: 7428526
Cod. EAN: 4012196459483
1 2 »

La scatola di derivazione è uno tra gli strumenti più richiesti in campo elettrico. All’interno di queste scatole si diramano i conduttori collegati alle prese e ai punti luce degli impianti elettrici di case ed edifici. 
Nello specifico, la scatola di derivazione può essere ad incasso o a muro/parete per gli impianti elettrici a vista. I tre cavi provenienti dall'interruttore differenziale, in particolare, vengono attaccati ad appositi morsetti per distribuire la corrente in modo che essa arrivi a tutto l'impianto.

 

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: VimarAbb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.