Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2025361
Cod. Produttore
2025361
Cod. EAN
4012195163398

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 E PG36 PS
  • Tipo: Vite di pressione
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Standard: DIN 46320
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: Plug-in seals

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

38,2 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

Plug in seals

Produttore

107 E PG36 PS BULLONE CON DADO