Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione /

Varie Scatole da Incasso e di Derivazione

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Varie Scatole da Incasso e di Derivazione

Filtri

Disponibilità (23)
materiale (17)
Serie (15)
colore (12)
qualità del materiale (12)
Protezione della superficie (12)
senza alogeni (10)
tipo di filettatura (10)
antiurto (10)
rinforzato con fibra di vetro (10)
dimensione nominale della filettatura metrica/PG (10)
passo della filettatura (8)
numero RAL (6)

23 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Scatole di derivazione Varie Scatole da Incasso e di Derivazione
Cod. Rexel: CP2025116
Cod. Produttore: 2025116
Cod. EAN: 4012195163091
Cod. Rexel: CP2025167
Cod. Produttore: 2025167
Cod. EAN: 4012195163213
Cod. Rexel: CP2025213
Cod. Produttore: 2025213
Cod. EAN: 4012195163275
Cod. Rexel: CP2050153
Cod. Produttore: 2050153
Cod. EAN: 4012195601210
Cod. Rexel: CP2050188
Cod. Produttore: 2050188
Cod. EAN: 4012195212232
Cod. Rexel: CP2050196
Cod. Produttore: 2050196
Cod. EAN: 4012195208631
Cod. Rexel: CP2091631
Cod. Produttore: 2091631
Cod. EAN: 4012195931812
Cod. Rexel: CP2091666
Cod. Produttore: 2091666
Cod. EAN: 4012195474197
Cod. Rexel: IW7511038
Cod. Produttore: 7511038
Cod. EAN: 8024873003762
Cod. Rexel: BOB04861
Cod. Produttore: B04861
Cod. EAN: 8015892048612
Cod. Rexel: CP1471120
Cod. Produttore: 1471120
Cod. EAN: 4012195138679
Cod. Rexel: CP2025361
Cod. Produttore: 2025361
Cod. EAN: 4012195163398
Cod. Rexel: CP2029634
Cod. Produttore: 2029634
Cod. EAN: 4012195824718
Cod. Rexel: CP2029936
Cod. Produttore: 2029936
Cod. EAN: 4012195445517
Cod. Rexel: CP2030772
Cod. Produttore: 2030772
Cod. EAN: 4012195434535
Cod. Rexel: CP2033070
Cod. Produttore: 2033070
Cod. EAN: 4012195170235
Cod. Rexel: CP2033364
Cod. Produttore: 2033364
Cod. EAN: 4012195170655
Cod. Rexel: CP2090368
Cod. Produttore: 2090368
Cod. EAN: 4012195194354
Cod. Rexel: CP2033011
Cod. Produttore: 2033011
Cod. EAN: 4012195426554
Cod. Rexel: IW7491791
Cod. Produttore: 7491791
Cod. EAN: 8024873027201
Cod. Rexel: IW7511022
Cod. Produttore: 7511022
Cod. EAN: 8024873003489
Cod. Rexel: IW7750011
Cod. Produttore: 7750011
Cod. EAN: 8024873018216

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: Vimar,  Abb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.