Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2091666
Cod. Produttore
2091666
Cod. EAN
4012195474197

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 169 MS M40 dado
  • Tipo: dado di bloccaggio
  • Norma: DIN 46319
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

169 MS M40 CONTRODADO