Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2250209
Cod. Produttore
2250209
Cod. EAN
4012195221418

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2037 1220 LGR GAFFETTA
  • Fissaggio: base adesiva o vite M6
  • Uso: cavi e tubi di varie dimensioni
  • Montaggio: innesto accoppiabile
  • Adatto a: muratura e calcestruzzo
  • Colla consigliata: Impu-Fix tipo 509
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabili ad innesto, per il fissaggio individuale di cavi e tubi, anche di diverse dimensioni. Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

Collegabile

diametro

12 ... 20 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2037 12-20 LGR MORSETTO ACCOPP. CON

€ 0,6962 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info