Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2250306
Cod. Produttore
2250306
Cod. EAN
4012195221531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Gaffetta accoppiabili
  • Fissaggio: Base adesiva o vite M6
  • Uso: Fissaggio cavi e tubi
  • Applicazione: Muratura e calcestruzzo
  • Colla consigliata: Impu-Fix tipo 509
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Fastening clip
  • Dimensioni: Diverse misure disponibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabili ad innesto, per il fissaggio individuale di cavi e tubi, anche di diverse dimensioni. Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

Collegabile

diametro

18 ... 30 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2037 18-30 LGR MORSETTO ACCOPP. CON

€ 1,17 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info