› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

2037 27-43 LGR MORSETTO ACCOPP. CON

Cod. Rexel CP2250438
Cod. Produttore 2250438
Cod. EAN 4012195221593

Informazioni principali

  • Descrizione: Gaffetta accoppiabile
  • Fissaggio: base adesiva o vite M6
  • Uso: fissaggio cavi e tubi
  • Strutture: muratura e calcestruzzo
  • Colla consigliata: Impu-Fix tipo 509
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Fastening clip
  • Modello: 2037 2743 LGR GAFFETTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabili ad innesto, per il fissaggio individuale di cavi e tubi, anche di diverse dimensioni. Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Poliammide

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

Collegabile

diametro

27 ... 43 mm

Serie

Fastening clip

2037 27-43 LGR MORSETTO ACCOPP. CON
€ 1,96 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info