› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

Fascetta fermacavi CTC 75x280 mm con clip per fissaggi elettrici professionali

Cod. Rexel CP2332794
Cod. Produttore 2332794
Cod. EAN 4012196515165

Informazioni principali

  • Descrizione: CTC 75X280 LGR CLIP
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Uso: cavi, fasci e tubi
  • Dimensioni: 75x280 mm
  • Serie: Fastening strip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: clip fermacavi
  • Applicazione: fissaggio cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fermacavi in plastica con chiusura a nastro dotato di lingua/punta in plastica, ideale per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi. Progettato per garantire una presa sicura e resistente, offre una soluzione pratica e durevole per la gestione dei cablaggi elettrici. Le dimensioni di 75x280 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni, assicurando facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fascetta per montaggio semplice e rapido per diversi cavi, fasci di cavi e dimensioni di tubi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza nastro

281 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

63 mm

forza portante minima

400 N

larghezza della banda

7,5 mm

Resistenza alla trazione min.

0,36 N

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

63 ... 63 mm

temperatura di montaggio

-15 ... 35 °C

Serie

Fastening strip

Fascetta fermacavi CTC 75x280 mm con clip per fissaggi elettrici professionali
€ 1,52 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info