›

Fascetta fermacavi resistente 7,5x180 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel CP2332790
Cod. Produttore 2332790
Cod. EAN 4012196515158

Informazioni principali

  • Serie: Fastening strip
  • Dimensioni: 75x180 mm
  • Tipo: Clip fermacavi
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Applicazione: Fascette per cavi
  • Utilizzo: Fasci di cavi e tubi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Clip fermacavi in plastica di dimensioni 75x180 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la chiusura a nastro con lingua e punta in plastica facilita l’installazione e la gestione dei cablaggi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e protezione dei cavi, questo prodotto combina funzionalità e praticità in un design compatto e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fascetta per montaggio semplice e rapido per diversi cavi, fasci di cavi e dimensioni di tubi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

32 mm

forza portante minima

400 N

larghezza della banda

7,5 mm

Resistenza alla trazione min.

0,36 N

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

32 ... 32 mm

temperatura di montaggio

-15 ... 35 °C

Serie

Fastening strip

Fascetta fermacavi resistente 7,5x180 mm per impianti elettrici
€ 0,7844 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info