› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Varie Scatole da Incasso e di Derivazione

107 C V 16 2X6 INSERTO DI TENUTA MU

Cod. Rexel CP2029634
Cod. Produttore 2029634
Cod. EAN 4012195824718

Informazioni principali

  • Descrizione: Inserto multi-tenuta
  • Utilizzo: Pressacavi V TEC MV
  • Applicazione: Inserimento cavi sottili
  • Modello: 107 C V 16 2X6
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto multi-tenuta, utilizzabile nei pressacavi V TEC MV per l'inserimento di cavi sottili.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

diametro del foro

6 mm

dimensione della filettatura PG

16

Inserto per collegamento a vite del cavo

Serie

V TEC

107 C V 16 2X6 INSERTO DI TENUTA MU