Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
IW7511038
Cod. Produttore
7511038
Cod. EAN
8024873003762

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP44
  • Tipo: Contenitore vuoto
  • Serie: CC-37-A
  • Classe ETIM: EC000261
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
CASSETTA IP44 CC-37-A7511038 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA IP44 CC-37-A7511038 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

760 mm

altezza

380 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CASSETTA IP44 CC-37-A