Prodotti /

Cod. Rexel
CTCFM00030CC04-
Cod. Produttore
CFM00030CC04-I

Informazioni di prodotto

  • Tensione uscita: 12V
  • Potenza: 30VA
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: IP
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Serie: CTCFM00030CC04-
  • Uso: Automazione e controllo
Il trasformatore monofase di sicurezza F 12-0-12V 30VA è un componente elettrico progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua tensione di uscita di 12V e la potenza di 30VA lo rendono ideale per alimentare dispositivi sensibili e sistemi di segnalazione. La struttura robusta assicura resistenza alle condizioni ambientali e agli urti, mentre le caratteristiche di protezione IP garantiscono una protezione adeguata contro polvere e umidità. Questo trasformatore è compatibile con standard di sicurezza elevati, offrendo un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti industriali e civili. La sua installazione semplice e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una soluzione affidabile per impianti elettrici che richiedono alimentazione sicura e stabile. Descrizione del produttore: Il trasformatore monofase di sicurezza F 12-0-12V 30VA è un componente elettrico progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua tensione di uscita di 12V e la potenza di 30VA lo rendono ideale per alimentare dispositivi sensibili e sistemi di segnalazione. La struttura robusta assicura resistenza alle condizioni ambientali e agli urti, mentre le caratteristiche di protezione IP garantiscono una protezione adeguata contro polvere e umidità. Questo trasformatore è compatibile con standard di sicurezza elevati, offrendo un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti industriali e civili. La sua installazione semplice e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una soluzione affidabile per impianti elettrici che richiedono alimentazione sicura e stabile.

Produttore

TRASF MONO SIC. F 12-0-12V 30VA

€ 18,32 x 1 pz.
(pz.)