Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cod. Rexel
OC6CR1415-A
Cod. Produttore
6CR1415-A
Cod. EAN
8024873315599

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x300 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazione: Videosorveglianza
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Robusta ed ergonomica
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durabilità: Elevata nel tempo
  • Serie: OC6CR1415-A
Descrizione del produttore: Il prodotto OC6CR1415-A è una cartella di grandi dimensioni con dimensioni di 200x300 millimetri, progettata per l'area videosorveglianza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cartella offre una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse grazie alla sua superficie resistente e al grado di protezione IP elevato. Ideale per applicazioni di videosorveglianza e monitoraggio, garantisce una visualizzazione chiara e affidabile delle immagini. La sua struttura robusta e il design ergonomico assicurano facilità di installazione e manutenzione, rendendola una scelta affidabile per sistemi di sicurezza professionali. La compatibilità con vari sistemi di alimentazione e il materiale resistente assicurano durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La cartella si distingue per la qualità dei materiali e la precisione costruttiva, offrendo un supporto stabile e sicuro per i dispositivi di videosorveglianza.

Produttore

CART. 200X300MM AREA VIDEOSORV.LA