Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
CTCFM00050CC02-
Cod. Produttore
CFM00050CC02-I

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50 VA
  • Tensione uscita: 0-24 V
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: Sicurezza integrata
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: CTCFM
Il trasformatore monofase da 50 VA è progettato per fornire un'alimentazione stabile e sicura a 24 V. Con una potenza di 50 VA, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, garantendo efficienza e affidabilità. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua compattezza lo rende facile da installare in spazi ristretti, mentre il design robusto offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per utilizzi in ambito domestico e industriale, rendendolo un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il trasformatore monofase da 50 VA è progettato per fornire un'alimentazione stabile e sicura a 24 V. Con una potenza di 50 VA, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, garantendo efficienza e affidabilità. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua compattezza lo rende facile da installare in spazi ristretti, mentre il design robusto offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per utilizzi in ambito domestico e industriale, rendendolo un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Produttore

TRASF MONO SIC. F 0-24V 50VA

€ 20,08 x 1 pz.
(pz.)