Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Cod. Rexel
CTCFM00063CC08-
Cod. Produttore
CFM00063CC08-I

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 63VA
  • Tensione ingresso: 24V
  • Tensione uscita: 0-24V
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Controlli elettrici
  • Serie: CTCFM00063CC08
Il trasformatore monofase da 63VA è progettato per un'alimentazione a 24V, con un'uscita che varia tra 0 e 24V. Questo dispositivo offre una soluzione sicura e affidabile per le applicazioni elettriche, garantendo una protezione efficace contro eventuali sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, il trasformatore è dotato di un design robusto che ne assicura la durabilità nel tempo. La sua compattezza lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Con una potenza di 63VA, è perfetto per alimentare dispositivi elettrici e sistemi di controllo che richiedono una tensione stabile e sicura. Questo trasformatore è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il trasformatore monofase da 63VA è progettato per un'alimentazione a 24V, con un'uscita che varia tra 0 e 24V. Questo dispositivo offre una soluzione sicura e affidabile per le applicazioni elettriche, garantendo una protezione efficace contro eventuali sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, il trasformatore è dotato di un design robusto che ne assicura la durabilità nel tempo. La sua compattezza lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Con una potenza di 63VA, è perfetto per alimentare dispositivi elettrici e sistemi di controllo che richiedono una tensione stabile e sicura. Questo trasformatore è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

Produttore

TRASF MONO SIC. F 24-0-24V 63VA

€ 21,90 x 1 pz.
(pz.)