Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2025116
Cod. Produttore
2025116
Cod. EAN
4012195163091

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Passacavo con dado
  • Filettatura: PG11 DIN 40430
  • Norma: DIN 46320
  • Serie: Plug-in seals
  • Vite di pressione: Inclusa
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

11,3 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Serie

Plug in seals

Produttore

107 E PG11 PS BULLONE CON DADO