Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2029901
Cod. Produttore
2029901
Cod. EAN
4012195445395

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Manicotto angolare
  • Filettatura: Interna ed esterna PG
  • Norma: DIN 40430
  • Materiale: PA
  • Serie: V-TEC
  • Accessori: Guarnizioni e vite a pressione
  • Modificabile in: Pressacavo angolare
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Manicotto angolare in plastica non trattata con filettatura PG 9, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione grazie alla sua conformazione angolare. Dimensioni compatte e precisione nella filettatura assicurano una perfetta integrazione con componenti elettrici standard, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono protezione e organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Manicotto angolare con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430.Il manicotto può essere trasformato in un pressacavo angolare con 2 guarnizioni di pressione 107/D in acciaio, una guarnizione di tenuta 107/A o 107/B e una vite a pressione 107/E.

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Con filettatura

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

Serie

V TEC

Produttore

Manicotto angolare PG9 poliammide grigio chiaro per impianti civili residenziali