Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
IW7511022
Cod. Produttore
7511022
Cod. EAN
8024873003489

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: Alta resistenza
  • Uso: Installazione elettrica
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Montaggio: Facile gestione cavi
  • Design: Sobrio e professionale
  • Serie: CC-22
La cassetta in plastica CASSETTA POLIEST.CC-22 è un componente essenziale per l'installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, offre resistenza e durabilità, garantendo una protezione ottimale per i collegamenti elettrici. Il suo design in grigio RAL 7035 conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendola adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. Questa cassetta è progettata per facilitare il montaggio e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere gli impianti ordinati e sicuri. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di protezione la rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La cassetta in plastica CASSETTA POLIEST.CC-22 è un componente essenziale per l'installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, offre resistenza e durabilità, garantendo una protezione ottimale per i collegamenti elettrici. Il suo design in grigio RAL 7035 conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendola adatta a qualsiasi ambiente di lavoro. Questa cassetta è progettata per facilitare il montaggio e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere gli impianti ordinati e sicuri. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di protezione la rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

285 mm

altezza

285 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CASSETTA POLIEST.CC-22