Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Varie Scatole da Incasso e di Derivazione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
senza alogeni
antiurto
numero RAL
7035
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Polistirene (PS)
tipo di filettatura
PG
materiale
Plastica
passo della filettatura
1,27 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
7
Serie
V TEC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile