Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2025167
Cod. Produttore
2025167
Cod. EAN
4012195163213

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 E PG16 PS
  • Tipo: Vite di pressione
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Dado: Secondo DIN 46320
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Plug-in seals

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo con dado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

diametro interno

15,8 mm

antiurto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

Plug in seals

Produttore

107 E PG16 PS BULLONE CON DADO