Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2090368
Cod. Produttore
2090368
Cod. EAN
4012195194354

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 168 MS PG36 TAPPO A VITE
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Grado protezione: IP 68 (5 bar/1 h)
  • Guarnizione: Tipo 107, 170 o 171
  • Norma: DIN 46320
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Materiale: Metallo (MS)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430. Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h). La guarnizione è da ordine separatamente.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

168 MS PG36 TAPPO DI CHIUSURA