Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2030772
Cod. Produttore
2030772
Cod. EAN
4012195434535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 R PG2113 PA RIDUZIONE
  • Filettatura: interna ed esterna PG
  • Norma: DIN 40430
  • Protezione standard: IP54 senza guarnizione
  • Protezione max: IP68 con guarnizione
  • Materiale: plastica
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: V-TEC VM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione filettata in plastica di alta qualità in poliammide, con filettatura interna PG 13,5 e filettatura esterna PG 21. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici, offre resistenza e durabilità nel tempo. Le dimensioni precise e la compatibilità con standard PG la rendono ideale per l’uso in applicazioni elettriche dove è richiesta una riduzione di filettatura tra componenti. La sua struttura robusta assicura facilità di installazione e stabilità meccanica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Riduzione con filettatura interna ed esterna PG secondo DIN 40430 per il montaggio di pressacavi in plastica in alloggiamenti. Grado di protezione IP54 senza guarnizione di collegamento supplementare. Possibile grado di protezione fino a IP68 con guarnizione di collegamento supplementare, ad esempio O-ring o guarnizione circolare piatta.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

21

Serie

V TEC VM

Produttore

Riduzione PG21-PG13,5 PA grigio chiaro per impianti elettrici