Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
IW7750011
Cod. Produttore
7750011
Cod. EAN
8024873018216

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: Alta resistenza
  • Uso: Interno/Esterno
  • Sistema fissaggio: Efficace
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: DABP 121609 G
  • Design: Funzionale
La cassetta DABP 121609 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica di colore grigio, progettata per garantire un'ottima protezione e durata nel tempo. Con un design funzionale, questa cassetta è ideale per l'installazione di dispositivi elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per il montaggio di componenti elettrici. La sua struttura robusta e resistente la rende adatta per ambienti interni ed esterni, garantendo un'elevata protezione contro agenti atmosferici e polvere. La cassetta è dotata di un sistema di fissaggio efficace, che facilita l'installazione e l'accesso ai cavi. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per diverse applicazioni nel settore elettrico, rendendola un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: La cassetta DABP 121609 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica di colore grigio, progettata per garantire un'ottima protezione e durata nel tempo. Con un design funzionale, questa cassetta è ideale per l'installazione di dispositivi elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per il montaggio di componenti elettrici. La sua struttura robusta e resistente la rende adatta per ambienti interni ed esterni, garantendo un'elevata protezione contro agenti atmosferici e polvere. La cassetta è dotata di un sistema di fissaggio efficace, che facilita l'installazione e l'accesso ai cavi. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per diverse applicazioni nel settore elettrico, rendendola un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

160 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

CASSETTA DABP 121609 G