Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
IW7491791
Cod. Produttore
7491791
Cod. EAN
8024873027201

Informazioni di prodotto

  • Serie: VAT-4
  • Materiale: Policarbonato
  • Moduli: 4 moduli
  • Tipo: Sportello alto
  • Classe ETIM: EC002535
  • Applicazione: Accessori colonna
  • Uso: Armadio elettrico
  • Protezione: Standard
SPORTELLO PC ALTO 4 MOD.VAT-47491791 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002535 - Accessori per colonna (armadio elettrico) Descrizione del produttore: SPORTELLO PC ALTO 4 MOD.VAT-47491791 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002535 - Accessori per colonna (armadio elettrico)

larghezza

77 mm

altezza

94 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

SPORTELLO PC ALTO 4 MOD.VAT-4