Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2091631
Cod. Produttore
2091631
Cod. EAN
4012195931812

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 169 MS M25 Dado
  • Tipo: Dado di bloccaggio
  • Normativa: DIN 46319
  • Filettatura: Metri secondo IEC 423
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

169 MS M25 CONTRODADO