Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Varie Scatole da Incasso e di Derivazione /

Cod. Rexel
CP2033364
Cod. Produttore
2033364
Cod. EAN
4012195170655

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 108 PG36 TAPPO A VITE
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Standard: DIN 46320
  • Serie: V-TEC
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,59 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Serie

V TEC

Produttore

108 PG36 TAPPO FILETTATO