Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2082098
Cod. Produttore
2082098
Cod. EAN
4012195187035

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 163 MS PG 9 PRESSACAVO
  • Serie: Threaded connection accessories
  • Grado protezione: IP65 con guarnizione
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Guarnizione: NR/SBR
  • Forma: C4 secondo DIN 46320
  • Raccordo filettato: PG secondo DIN 40430
  • Guarnizione interna: Singola, diametro minore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo modello 163 MS PG 9 è un componente essenziale per il fissaggio sicuro dei cavi in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità con finitura in ottone, garantisce resistenza e durata nel tempo. La filettatura di tipo PG assicura un montaggio stabile e preciso, mentre le dimensioni compatte lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo accessorio per connessioni filettate è progettato per offrire affidabilità e sicurezza, contribuendo a proteggere i cavi da sollecitazioni meccaniche e garantendo un collegamento stabile nell'ambito degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo con connettore intermedio esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Guanizione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Guarnizione di tenuta in NR/SBR. Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54. Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore.

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP65

per diametro cavo

6 ... 8 mm

Serie

Threaded connection accessories

Produttore

Pressacavo PG9 ottone nichelato per scatole derivazione esterno