Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione /

Scatole di Derivazione ed accessori

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Scatole di Derivazione ed accessori

Filtri

Disponibilità (868)
materiale (751)
colore (604)
Protezione della superficie (594)
Tipologia (581)
tipo di montaggio (576)
larghezza (571)
Serie (556)
senza alogeni (547)
forma (501)
profondità (492)
grado di protezione (IP) (480)
piombabile (456)
868 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Scatole di derivazione Scatole di Derivazione ed accessori
Cod. Rexel: SLENN05001
Cod. Produttore: ENN05001
Cod. EAN: 3295150050013
Cod. Rexel: SLENN05002
Cod. Produttore: ENN05002
Cod. EAN: 3295150050020
Cod. Rexel: SLENN05003
Cod. Produttore: ENN05003
Cod. EAN: 3295150050037
Cod. Rexel: SLENN05004
Cod. Produttore: ENN05004
Cod. EAN: 3295150050044
Cod. Rexel: SLENN05005
Cod. Produttore: ENN05005
Cod. EAN: 3295150050051
Cod. Rexel: SLENN05007
Cod. Produttore: ENN05007
Cod. EAN: 3295150050075
Cod. Rexel: SLENN05032
Cod. Produttore: ENN05032
Cod. EAN: 3295150050327
Cod. Rexel: SLENN05045
Cod. Produttore: ENN05045
Cod. EAN: 3295150050457
Cod. Rexel: SLENN05047
Cod. Produttore: ENN05047
Cod. EAN: 3295150050471
Cod. Rexel: SLENN05050
Cod. Produttore: ENN05050
Cod. EAN: 3295150050501
Cod. Rexel: SLENN05053
Cod. Produttore: ENN05053
Cod. EAN: 3295150050532
Cod. Rexel: SLENN05057
Cod. Produttore: ENN05057
Cod. EAN: 3295150050570
Cod. Rexel: SLSL00937
Cod. Produttore: SL00937
Cod. EAN: 3295150009370
Cod. Rexel: SLSL00938
Cod. Produttore: SL00938
Cod. EAN: 3295150009387
Cod. Rexel: SLSL00939
Cod. Produttore: SL00939
Cod. EAN: 3295150009394
Cod. Rexel: SLSL00940
Cod. Produttore: SL00940
Cod. EAN: 3295150009400
Cod. Rexel: SLSL03615
Cod. Produttore: SL03615
Cod. EAN: 3295150036154
Cod. Rexel: SLSL03735
Cod. Produttore: SL03735
Cod. EAN: 3295150037359
1 2 3 ... 35 »

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: Vimar,  Abb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.