Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione /

Scatole di Derivazione ed accessori

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Scatole di Derivazione ed accessori
Brand Hager Bocchiotti

Filtri

Disponibilità (65)
Serie (65)
materiale (63)
larghezza (60)
colore (56)
grado di protezione (IP) (55)
forma (55)
profondità (55)
senza alogeni (55)
piombabile (55)
attrezzatura (55)
inserimento dal retro (55)
fissaggio del coperchio (55)

65 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Scatole di derivazione Scatole di Derivazione ed accessori
Brand Hager Bocchiotti
Cod. Rexel: BOB04844
Cod. Produttore: B04844
Cod. EAN: 8015892048445
Cod. Rexel: BOB04845
Cod. Produttore: B04845
Cod. EAN: 8015892048452
Cod. Rexel: BOB04846
Cod. Produttore: B04846
Cod. EAN: 8015892048469
Cod. Rexel: BOB04850
Cod. Produttore: B04850
Cod. EAN: 8015892048506
1 2 3 »

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: VimarAbb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.