Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04831
Cod. Produttore
B04831
Cod. EAN
8015892048315

Informazioni di prodotto

IP55 01 VM CAS.PAR. 100X100X50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

50 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

100 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE METALLICA

Produttore

IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO